画像準備中

外径用ホルダ JTCL2CR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 寸法h(mm)12 注文コード57921087 品番JTCL2CL1212M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は勝手・寸法h・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形80° 勝手 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステム背面クランプ式 全長L1(mm)150
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする