タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JTCL2CR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法h(mm)
12
注文コード
57921123
品番
JTCL2CR1212M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
勝手・寸法h・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式
全長L1(mm)
150
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57921123
JTCL2CR1212M09
21014053
JTCL2CL1212X09
外径用ホルダ JTCL2CR/L
タンガロイ
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
全長に違いがあります
57921123
JTCL2CR1212M09
21014078
JTCL2CL1212F09
外径用ホルダ JTCL2CR/L
タンガロイ
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
全長に違いがあります