タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JTCL2CR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法h(mm)
16
注文コード
57921132
品番
JTCL2CR1616M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
勝手・寸法h・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式
全長L1(mm)
125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります