タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JTTACR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57921236
品番
JTTACL1010K08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
背面クランプ式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります