画像準備中

外径用ホルダ JTTACR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57921245 品番JTTACL1212M11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 クランプシステム背面クランプ式 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57921245 JTTACL1212M11 57920231 JSTACL1212K11 画像準備中 外径用ホルダ JSTACR/L タンガロイ 1個 7,998 税込8,798 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする