※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ MVVNN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57921561
品番
MVVNN2020K16
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
なし
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
マルチクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
マルチクランプ式 M形外径加工用バイト 刃先角72.5°
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
VN□□1604形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります