画像準備中

内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57922146 品番 T32U-PCLNR12C
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
勝手 クランプシステムレバーロック式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)12.9 シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする