タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
柄付TACミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57926906
品番
EPS11021RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
21
シャンク径(Φmm)
20
首下長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
185
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります