タンガロイ
ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57927125
品番
EPS11040RLS42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
310
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
40
首下長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応