タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
エンドミル TBN1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57930241
品番
TBN1120S
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
110
刃数
1
先端径(mm)
12
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります