タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
エンドミル TBN1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
175
注文コード
57930275
品番
TBN1250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
175
刃数
1
先端径(mm)
25
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります