ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
ステンレス四ツ穴取手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57932544
品番
H-43A-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
厨房機器、医療機器
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
寸法P(mm)
106
仕上
鏡面研磨
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。