ラッチ式大型平面ハンドル(3点締)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57933454 品番A-154-N-A(#0200)
販売価格(税込) ¥6,637
販売価格(税別)
6,034

全体にアールのついたソフトなデザイン
A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。
ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。
三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。

用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする