薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード4723 注文コード57934154 品番A-464-C-1-1 (TAK50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタキゲンコードなど9種類から選べます 他の種類を見る

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)520 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK50 タキゲンコード4723

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする