ステンレス 自由蝶番

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57934206 品番 B-1118-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

トルクの調整を行えます。

用途屋内用機器 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 質量(g)570 縦(mm)101 ねじ穴数5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10749

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする