TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の ドア・扉金物
TAKIGEN(タキゲン)の 丁番
ステンレス 自由蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934215
品番
B-1118-4
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
トルクの調整を行えます。
用途
屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
質量(g)
440
縦(mm)
97
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10750