TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934346
品番
B-1456-W-1-R
販売価格(税込)
¥65,618
販売価格(税別)
¥
59,653
バスケットに入れる
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
仕様
ロック解除ワイヤー付き
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)
538
質量(g)
3000
左右区別
右用
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11849
注意
※天蓋用には適していません。
※摺動部には潤滑剤をご使用ください。