TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934416
品番
B-1328-1
販売価格(税込)
¥46,441
販売価格(税別)
¥
42,219
バスケットに入れる
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
タキゲンコード
11930
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
長さ(mm)
250
板厚(mm)
8
質量(g)
5800
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント