TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の ドア・扉金物
TAKIGEN(タキゲン)の 丁番
ステンレス 自由蝶番 (片開き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934459
品番
B-1118-H-3(旧番B-1118-3 カタビラキ)
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トルクの調整を行えます。
用途
屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
長さ(mm)
101.5
質量(g)
250
ねじ穴数
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
12425
注意
※トルク調整ピンはΦ3
+0
をご使用ください。