TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934477
品番
B-1538
販売価格(税込)
¥1,548
販売価格(税別)
¥
1,407
バスケットに入れる
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)
90
質量(g)
220
板厚(mm)
3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12847
注意
※E形止め輪は付属されておりません。B-1024(771ページ)をご確認ください。
※取付け参考例は715ページをご確認ください。