※写真は右用。本製品は左用です。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
前蓋用フリクションステー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934854
品番
B-457NB-L
販売価格(税込)
¥2,164
販売価格(税別)
¥
1,967
バスケットに入れる
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。
調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。
右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途
測定機、制御機などの屋内機器
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)
質量(g)
230
トルク(N・m)
推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)
左右区別
左用
表面仕上げ
シャフト/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
13472
注意
※シャフトの表面の油分、汚れを拭き取ってからご使用ください。