TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の シール/バネ部品
TAKIGEN(タキゲン)の ショックアブソーバー
調整式ショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934915
品番
B-873N-4
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。
衝突速度に合せて調整できます。
タキゲンコード
13509
材質
アルミニウム
表面仕上げ
黒アルマイト処理
取付ねじサイズ
M12×1.0
全長(mm)
82
最大吸収エネルギー(J)
(1回当り)5.5
使用温度範囲(℃)
-10〜+80
質量(g)
51
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
18600
最大衝撃力(N[kgf])
890[-]
スプリング力(N)
復帰用:7.5
最大推進力(N[kgf])
350[-]
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜3.3
用途
自動機・専用機・工作機械・搬送装置など