TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス 二重チェイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57935143
品番
B-1127-Φ1.6(30m)
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
線径(Φmm)
1.6(単位30m)
使用荷重(N)
参考:100
タキゲンコード
10768