※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中容量形端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57937453 品番TB-20C 8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数8P 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)11.5 取付穴間(mm)103 絶縁耐圧2kV(1分間) 定格250V-20A 適合電線(mm2)3.5 全長(mm)114 材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061904
2014-04-18
用途:
太陽光発電回路
農・林・水産業

端子カバーが付いているのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする