81-120 【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ ノーブランド 57939623

※バリエーション

【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本幅(cm)81~120高さ(cm)30~80注文コード57939623品番81-120
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

プルコード式です。

マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジタイプ遮光2級防炎幅(cm)81~120高さ(cm)30~80操作方法プルコード式生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バスケットに入れた後に色とサイズをご選択ください。
※幅:高さの比率が1:3を超えるものについては作成できません。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 事務所の倉庫の間仕切り
製造業

カラーも寸法も選べて価格も安く大変満足しております。
取り付けもしやすくまた購入しようと思います。

対象商品 : 57939693
2022-10-11
用途: 事務所の窓の日よけに
卸売・小売業

防炎のものが必須だっため注文しました。
サイズも細かく指定出来て商品はよかったです。
注文の際の、商品の詳細や注文の仕方が少しわかりにくかったです。

5が参考にしています
対象商品 : 57939648
2022-06-29
用途: 天窓の西日遮光
その他業種

天窓からの西日が強く、展示してある作品に写り込んだり、光による退色が気になったので取り付けました。寸法ピッタリ!取付簡単!言うことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 57939824
2021-09-16
用途: 新オフィスの窓に設置
建設業・工事業

ロールスクリーンの色合いが分かりにくい。メーカーを調べ、メーカーより生地サンプルを無料送付して貰い確認しましたが、モノタロウさんで対応できるようお願いしたい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2が参考にしています
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする