ラック用クーラー ライトグレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57969329 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

nVent社のクーラーは、世界中の産業顧客のニーズを満たすように設計および開発されています。 フィルター不要、世界規模の認証取得、リモートアクセス制御による遠隔での冷却の自動化が容易にできます。メーカーーの防塵ラックに使用することで、工場等でのエッジデータセンター等の構築が可能です。
北米での販売実績No.1 ※2020年メーカーー調べ(制御盤用)
冷媒には代替フロンを使用
複数台数の並列運転が可能
遠隔監視や制御が可能 ※要オプション(別途お問い合わせ)
結露水蒸発機能付(ノンドレン)※ 条件によっては運転初期にドレン水が出ますので、別売のクーラー用ドレンホースセット(SCNO-015DH-01)等を使用して排水を処理してください。
ひとつのモデルで異なる3種のマウント方法を選択可能(表面取付/半埋め込み/全埋め込み)
高い冷却能力(国内メーカーの約1.4倍程度)
フィルターレス
長寿命化(電子機器の短命化の防止)
カスタマイズ可能(外装ステンレス化等)
保護等級 IP54(屋内仕様)/UL Type 12
世界規模の認証規格適合
WEBで熱計算・クーラーの選定が可能

仕様●外形サイズ:W280×H658×D199mm●質量:23kg●色/外装処理:ライトグレイ アズワン品番65-6481-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57969329 - 57969356 - ラック用クーラー ライトグレイ nVent ラック用クーラー ライトグレイ nVent 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする