マルカン
マルカンの 理科/技術/科学工作
マルカンの 人体/標本/生物
ゆったりコーナー クリーンセット mLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57971666
品番
mL-324
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
砂が飛び散りにくく、中の様子がよく見えるクリアカバー付き。
クリアカバーは取り外しできるので、丸洗いできてお手入れも簡単。
ハムスターがカラダを清潔に保つためのコーナー型バスです。
仕様
●材質:本体・スコップ/PS、浴び砂/ゼオライト●本体サイズ:約幅148×奥行104×高さ88mm●セット内容:クリアカバー、トレイ、スコップ、キレイになる砂(お試し用)●対象動物:ハムスター・リスなどの小動物●※ペットフードです
アズワン品番
65-6671-06
注意
●※ペットフードです