和気産業
和気産業の 建具金物
和気産業の 鍵・錠前
和気産業の 空錠・ハンドル単体
木製つまみ VGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:28mm●扉厚:12〜21mm用(裏ネジ止めタイプ)●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:木地●材質:天然木
注文コード
57972086
品番
VG-220
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
木製なので、手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
家具用のつまみとして使用します。
取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
仕様
●規格:28mm●扉厚:12〜21mm用(裏ネジ止めタイプ)●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:木地●材質:天然木
アズワン品番
65-6672-89