木製つまみ VGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:34mm●扉厚:12〜21mm用(裏ネジ止めタイプ)●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:パイン●材質:天然木 注文コード57972095 品番VG-221
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

木製なので、手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
家具用のつまみとして使用します。
取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。

仕様●規格:34mm●扉厚:12〜21mm用(裏ネジ止めタイプ)●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:パイン●材質:天然木 アズワン品番65-6672-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする