SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extra Long
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100パック×1本)
注文コード
57973730
品番
263-1S
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量:24.1mL●1吸引量:10.7mL●1滴下数/mL:20●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:100本/箱(1本個包装×100パック)
アズワン品番
65-6676-75