コフロック
コフロックの 電子部品(オンボード)
コフロックの 能動部品
コフロックの ディスクリート
液体用フローコントローラ MODEL 2600-PPS SERIES 2600-PPSシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●流体:水(H2O)●最大流量:100mL/min●接続:Rc1/8●材質:PPS●流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します●画像は代表画像です
注文コード
57976469
品番
2600-PPS-100mL/min
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力変動に対して一定流量を保持可能
仕様
●流体:水(H2O)●最大流量:100mL/min●接続:Rc1/8●材質:PPS●流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します●画像は代表画像です
アズワン品番
65-6683-98