※使用例(チェア本体は別売です)

ミレッザチェア・コセールチェア用オプション ループ肘<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57983975 品番KEP-446-W9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

epios(エピオスチェア)専用オプション/固定肘[ループ肘]/左右セット [T1/ブラックT]★チェアへの取付サービス付。体重感応メカを搭載し、どなたでも快適な座り心地を体感できる”エピオスチェア”に取り付けて使用できる肘オプション。エラストマー樹脂とウレタンを使用したソフトでやさしい触り心地の肘当てです。固定式タイプです。お手持ちの肘付タイプの肘との交換もお受けしております

用途オフィスチェア エピオスチェア オプションパーツ 対応製品トルテR・エピオス・コセール・ミレッザ 材質肘受け:アルミダイキャスト、肘当て:ウレタン 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×480×265 色(フレーム)ホワイト 色(本体)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

epios chair(エピオスチェア)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする