超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):16.0●全長(mm):90●刃長(mm):30●首下長(mm):40●柄径(Φ):16●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30 注文コード57990426 品番CERS160
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など107種類から選べます 他の種類を見る

完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。

仕様●刃径(Φ):16.0●全長(mm):90●刃長(mm):30●首下長(mm):40●柄径(Φ):16●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6712-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする