KA/1.5WA かんたんてんと3・KA/1.5WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998867 KA/1.5WA かんたんてんと3・KA/1.5WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998867 KA/1.5WA かんたんてんと3・KA/1.5WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998867 KA/1.5WA かんたんてんと3・KA/1.5WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998867

かんたんてんと3・KA/1.5WA (オールアルミフレーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57998867 品番 KA/1.5WA
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
オレンジ 寸法(cm)180×270 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)24.9 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)259〜275 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)162〜178 収納時寸法(cm)24×31×127 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数7人
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする