さくらコーポレーション
さくらコーポレーションの テント倉庫
さくらコーポレーションの 集会用テント
かんたんてんと3・KA/6WA (オールアルミフレーム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58000014
品番
KA/6WA
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
黄/白
寸法(cm)
300×300
付属品
フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)
28.9
材質(フレーム)
アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)
322〜353
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
支柱
4本
軒高(cm)
194〜225
収納時寸法(cm)
24×24×158
材質(天幕)
ポリエステル500D
適合用途
イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数
14人
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500