ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58002806 品番LB-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

コンパクトで軽量ボディー
ライフライン回復まで頼りになる

付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書 材質アルミニウム、ABS樹脂 幅(mm)120 質量(kg)2.3 ブラック×シルバー 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)120 出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A 定格出力(W)200 入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8A バッテリーNCM 充電時間(時間)約7 波形純正弦波 電源供給方式充電式 保管温度範囲(℃)0〜40 アズワン品番64-4058-17 バッテリー容量(Wh)230 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする