激落ちくん ブラッシュハンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58003366 品番S00631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。

用途お風呂掃除に 材質クリーナー:ポリエステル・ポリエチレン、フォーム・ナイロン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)50×95×245H 質量(g)35 シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする