曜日別特売
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375

S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375
S00632 激落ちくん ブラッシュハンディ LEC(レック) 58003375

激落ちくん ブラッシュハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード58003375品番S00632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。

用途お風呂掃除に材質クリーナー:ポリエステル・ポリエチレン、フォーム・ナイロン寸法(mm)50×120×20H質量(g)16シリーズ激落ちくん商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする