岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
自動旋盤用超硬ミニチュアミル2枚刃 MMSED2Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●2枚刃●溝加工用●刃径(Φ):3●刃長(mm):3●全長(mm):45●柄径(Φ):4
注文コード
58005555
品番
MMSED2A030
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアミル2枚刃OKコート(溝加工用)、マシニングセンター、NC旋盤、自動旋盤用、1Dの超ショート刃で、高剛性です。
仕様
●2枚刃●溝加工用●刃径(Φ):3●刃長(mm):3●全長(mm):45●柄径(Φ):4
アズワン品番
65-6752-19