画像準備中

NC用ポイントドリル 5 ノンコート NPD05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):5●溝長(mm):13●全長(mm):61●シャンク径(Φ):5●先端角(°):60 注文コード58005799 品番NPD050060NC
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります

仕様●刃径(Φ):5●溝長(mm):13●全長(mm):61●シャンク径(Φ):5●先端角(°):60 アズワン品番65-6758-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする