岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):60
注文コード
58006054
品番
NPDC080060
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります
仕様
●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):60
アズワン品番
65-6758-70