画像準備中

NC用ポイントドリル NPDCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):90 注文コード58006097 品番NPDC080090
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります

仕様●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):90 アズワン品番65-6758-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする