セレーオチェアクロス<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし 背タイプハイバック 注文コード58007592 品番KF-580GS-ZTW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,400
この商品は肘掛・背タイプなど200種類から選べます 他の種類を見る

セレーオ チェア Celeeo エクストラハイバック クロス セレクトタイプ 固定肘付 アルミ脚 [ZT×A3/Sブルー]。背のA型フレームが印象に残るデザイン。どの角度から見ても均整の取れた、美しいデスクチェア「セレーオチェア」。セレクトタイプは背のフレームにシルバーのラインが入っており、上品な高級感を演出します。操作は座面高さ調節と背のロッキング角度固定(5段階)の2箇所のみ。ロッキングの強さやランバーの位置は、体格や体重に応じて操作無しで最適な状態に椅子が自動調節します。

色(座面)オフブラックW 全高(mm)980 本体質量(kg)18.9 肘掛なし 用途オフィスチェア セレーオチェア 材質背・座/布地張り、メッシュ、ハンガー付、ナイロン双輪キャスター 質量(kg)18.9 タイプスタンダードタイプ キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×635×980 色(フレーム)ブラック 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 色(脚部)アルミ 背タイプハイバック 色(背面)オフブラックW サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58007592 KF-580GS-ZTW2 58007583 KF-580GS-ZTT1 セレーオチェアクロス<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェアクロス<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする