超硬フラットドリル 93mm SDFA09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●外径(Φ):9.4●全長(mm):93●溝長(mm):40注文コード58007969品番SDFA094
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外部給油仕様。
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能

仕様●外径(Φ):9.4●全長(mm):93●溝長(mm):40アズワン品番65-6764-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする