SDOX5A067 超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用6. SDOX5A06シリーズ 岡崎精工 58009064

超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用6. SDOX5A06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6.7●全長(mm):109●溝長(mm):56●有効深さ(mm):40●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコート注文コード58009064品番SDOX5A067
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):6.7●全長(mm):109●溝長(mm):56●有効深さ(mm):40●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6766-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする