SDX2A0285 OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A02シリーズ 岡崎精工 58009834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58009834品番SDX2A0285
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):2.85●全長(mm):50●溝長(mm):18●有効深さ(mm):10●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする