※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(Φ):7.85●全長(mm):85●溝長(mm):38●有効深さ(mm):20●柄径(Φ):8●先端角(°):135●表面処理:OKコート注文コード58009886品番SDX2A0785
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム