SDX4A100 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ 岡崎精工 58010805

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10.0●全長(mm):98●溝長(mm):61●有効深さ(mm):41●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコート注文コード58010805品番SDX4A100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):10.0●全長(mm):98●溝長(mm):61●有効深さ(mm):41●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6769-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする