曜日別特売
SDZAM06 超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM0シリーズ 岡崎精工 58011189

超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6.6●全長(mm):90●溝長(mm):45●呼び:M6●大径(Φ):11.0●柄径(Φ):12●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):12●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアム注文コード58011189品番SDZAM06
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。

仕様●刃径(Φ):6.6●全長(mm):90●溝長(mm):45●呼び:M6●大径(Φ):11.0●柄径(Φ):12●表面処理:OKコート●シャンク径(Φ):12●給油仕様:外部給油●超硬材質:超微粒子超硬合金●表面処理:OKコートプレミアムアズワン品番65-6769-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする