岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
OKコート超硬NC用ポイントD 6 SNPDA06シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●溝長(mm):15●全長(mm):70●柄径(Φ):6●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58014454
品番
SNPDA060135
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
仕様
●刃径(Φ):6●溝長(mm):15●全長(mm):70●柄径(Φ):6●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6775-14